PFERD POLI-STIFT PF ZY 0812 3 ANCN 120GHR
Poliflex® -fijnslijpstiften PF ZY 0812/3 ANCN 120 GHR
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PF ZY 0812/3 ANCN 120 GHR
Rubix:23083923
Fabrikant:41204512
EAN:4007220533765

Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 0812 3 ANCN 120GHR
Cilindrische schuurstiften met binding.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Sterke punten
Het is bijzonder geschikt voor het bewerken van randen van stalen onderdelen, roestvrij staal (INOX), titanium, lichte metalen en non-ferrometalen. Het geeft een fijne, matte afwerking. Dankzij de stabiliteit van de korrelbinding kan er agressief worden geslepen en kan er een fijne oppervlaktestructuur worden bereikt.
Toepassingen
Fijnschuren van pers- en smeedmatrijzen. Finish-schuren van lasnaden op roestvrijstalen onderdelen. Opruwen voor het polijsten van onderdelen in de constructie van motoren en turbines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | volhardmetaal |
| Korrel | 120 |
| Wieldiameter | 8 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Asdiameter | 3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 68042290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 49,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
