PFERD POLI-STIFT PF ZY 1015 3 ANCN 120GHR

Poliflex® -fijnslijpstiften PF ZY 1015/3 ANCN 120 GHR

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:PF ZY 1015/3 ANCN 120 GHR
Rubix:23083926
Fabrikant:41213512
EAN:4007220533895
PFERD POLI-STIFT PF ZY 1015 3 ANCN 120GHR
Technische samenvatting
Materiaalvolhardmetaal
Korrel120
Wieldiameter10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 1015 3 ANCN 120GHR


Cilindrische schuurstiften met binding.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Sterke punten

Het is bijzonder geschikt voor het bewerken van randen van stalen onderdelen, roestvrij staal (INOX), titanium, lichte metalen en non-ferrometalen. Het geeft een fijne, matte afwerking. Dankzij de stabiliteit van de korrelbinding kan er agressief worden geslepen en kan er een fijne oppervlaktestructuur worden bereikt.

Toepassingen

Fijnschuren van pers- en smeedmatrijzen. Finish-schuren van lasnaden op roestvrijstalen onderdelen. Opruwen voor het polijsten van onderdelen in de constructie van motoren en turbines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvolhardmetaal
Korrel120
Wieldiameter10 mm
Breedte15 mm
Asdiameter3 mm
Aangepaste tariefcode68042290
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,30 excl. BTW
/ 10 stuks
49,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen