PFERD POLI-STIFT PF ZY 0812 3 AW 220 LR

Poliflex® -fijnslijpstiften PF ZY 0812/3 AW 220 LR

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PF ZY 0812/3 AW 220 LR
Rubix:23083962
Fabrikant:41204220
EAN:4007220144916
PFERD POLI-STIFT PF ZY 0812 3 AW 220 LR

Technische samenvatting

Materiaalaluminiumoxide
Korrel220
Wieldiameter8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 0812 3 AW 220 LR


Cilindrische schuurstiften met binding.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Sterke punten

Het is bijzonder geschikt voor het bewerken van randen van stalen onderdelen, roestvrij staal (INOX), titanium, lichte metalen en non-ferrometalen. Het geeft een fijne, matte afwerking. Dankzij de stabiliteit van de korrelbinding kan er agressief worden geslepen en kan er een fijne oppervlaktestructuur worden bereikt.

Toepassingen

Fijnschuren van pers- en smeedmatrijzen. Finish-schuren van lasnaden op roestvrijstalen onderdelen. Opruwen voor het polijsten van onderdelen in de constructie van motoren en turbines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalaluminiumoxide
Korrel220
Wieldiameter8 mm
Breedte12 mm
Asdiameter3 mm
Aangepaste tariefcode68042290
€ 41,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 49,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen