PFERD POLI-STIFT PF ZY 2525 6 AW 120 LR

Poliflex® -fijnslijpstiften PF ZY 2525/6 AW 120 LR

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PF ZY 2525/6 AW 120 LR
Rubix:23083988
Fabrikant:41249212
EAN:4007220145739
PFERD POLI-STIFT PF ZY 2525 6 AW 120 LR

Technische samenvatting

Materiaalaluminiumoxide
Korrel120
Wieldiameter25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 2525 6 AW 120 LR


Cilindrische schuurstiften met binding.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Sterke punten

PoliflexR schuurgereedschappen zorgen voor kwaliteitswerk op het oppervlak van het werkstuk. Afhankelijk van de toepassing kunnen PoliflexR gemonteerde slijpschijven eenvoudig geprofileerd worden.

Toepassingen

Ideaal voor het schuren en voorbereiden van polijstwerk op staal, roestvrij staal, lichte legeringen en non-ferrometalen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalaluminiumoxide
Korrel120
Wieldiameter25 mm
Breedte25 mm
Asdiameter6 mm
Aangepaste tariefcode68042290
€ 49,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 59,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen