PFERD POLI-STIFT PF ZY 3232 6 CN 80 PUR-MH
Poliflex® fijnslijpstiften PF ZY 3232/6 CN 80 PUR-MH
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PF ZY 3232/6 CN 80 PUR-MH
Rubix:23083857
Fabrikant:41293408
EAN:4007220535288



Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 3232 6 CN 80 PUR-MH
Poliflex® fijnslijpgereedschappen in binding PUR zijn gemaakt van groen siliciumcarbide (SiC). De binding PUR is zeer zacht. Het is verkrijgbaar in twee hardheidsgraden (PUR-W, PUR-MH). De binding PUR is gevuld met gelijkmatig verdeelde slijpkorrels. De open structuur en elasticiteit van de binding zorgen voor een uitstekende aanpassing aan contouren en soepel, koel slijpen.
Polishing pins Pf Zy 3232 6 Cn 80 Pur-Mh
Sterke punten
Het is bijzonder geschikt voor het bewerken van oppervlakken van stalen onderdelen, roestvrij staal (INOX), titanium, lichte metalen en non-ferrometalen. Het geeft een fijne, matte slijpafwerking. De zachte binding in combinatie met de specifieke vorm van de SiC-slijpkorrels zorgt voor soepel slijpen. De agressiviteit kan worden gevarieerd afhankelijk van de hardheidsgraad.
Toepassingen
Eindschuren van pers- en smeedmatrijzen. Finish-schuren van lasnaden op speciale staalconstructies (roestvrij staal). Opruwen voor het polijsten van onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Materiaal | volhardmetaal |
| Korrel | 80 |
| Wieldiameter | 32 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 68042290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 62,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen