Referenties
3M:PN05996
Rubix:23037676
Fabrikant:7100101327

Productdetails : 3M MANDREL 990M 6.0 MM - 05996
Gebruik Scotch-Brite™ Schijfmandrel samen met unitized wielen. Met onze schijfmandrellen kunnen unitized wielen op de juiste gereedschappen worden gemonteerd.
De Scotch-Brite™ Schijfmandrel wordt samen met unitized wielen gebruikt. Met onze schijfmandrellen kunnen unitized wielen op de juiste gereedschappen worden gemonteerd.
Sterke punten
Hiermee kunnen unitized wielen op de juiste gereedschappen worden gemonteerd;Gebruik samen met unitized wielen;Gebruiksvriendelijk
Toepassingen
Gebruik om schijfcombinaties op de juiste gereedschappen te monteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 25x120x200 mm |
| Gewicht verpakking | 991 g |
| Wieldiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Max. toerental | 6500 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,11 excl. BTW
/ stuk
€ 42,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen