PFERD POLI-STIFT PF ZY 2030 6 AR 120 GR
Poliflex® gemonteerde fijne slijpstiften PF ZY 2030/6 AR 120 GR
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PF ZY 2030/6 AR 120 GR
Rubix:23083914
Fabrikant:41246112
EAN:4007220145630



Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 2030 6 AR 120 GR
Fijne slijpsteentjes in cilindrische vorm, voor het fijn slijpen van kleine oppervlakken.
•Prijs per stuk, bestelhoeveelheid 10 stuks
•Prijs per stuk, bestelhoeveelheid 10 stuks
Sterke punten
Met PoliflexR-schuurschijven kunt u kwaliteitswerk leveren op het oppervlak van het werkstuk. Afhankelijk van het gebruik kunnen de gemonteerde PoliflexR-schuurschijven eenvoudig worden geprofileerd.
Toepassingen
Perfect voor het schuren en voorbereiden van polijstwerkzaamheden op staal, roestvrij staal, lichte legeringen en non-ferrometalen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | aluminium |
| Korrel | 120 |
| Wieldiameter | 20 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 68042290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 68,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen