MILWAUKEE POLIJSTSCHIJF VILT 150MM
Polijstaccessoires - klittenband ⌀150 mm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932373163
Rubix:A0652404
EAN:4002395347902

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE POLIJSTSCHIJF VILT 150MM
FELT POLISH.DISC FELTPOLISHHL150
FPD 150 mm - 1 st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Toepassing | tweede polijsting/afwerking van nieuw lakwerk (spuitnevel en stofinsluitsels), voor non-ferrometalen en roestvast staal. kan ook met polijstpasta worden gebruikt. vereist een polijst-achterplaat. |
| Type opzetstuk | polijstschijf vilt (klittenband) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,72 excl. BTW
/ stuk
€ 9,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
