Referenties
Pferd Tools:42730206
Rubix:23083713
EAN:4007220661345



Documenten
Productdetails : PFERD POLISTAR PST 20 1,6 A 60
Om veiligheidsredenen mag de aangegeven maximaal toegestane rotatiesnelheid nooit worden overschreden. Bestel de houder apart.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Diameter cilinderboring | 1,6 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 84,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
