GATES TANDRIEM 14MGT 3500 37 POLYCHAIN CARBON VOLT

Poly Ketting Koolstof Volt Tandriem

Zie technische informatie
Referenties
Gates:PCV 14MGT 3500 37
Rubix:02351632
Fabrikant:923905250
EAN:5414465493430
GATES TANDRIEM 14MGT 3500 37 POLYCHAIN CARBON VOLT
Technische samenvatting
Profiel14mgt
Werklengte3500 mm
Breedte riem37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM 14MGT 3500 37 POLYCHAIN CARBON VOLT


De Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem is de enige tandriem in de markt die voldoet aan de ISO 9563 norm over de gehele levensduur van de tandriem. De gepatenteerde statisch-geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
De kracht die u wilt, de veiligheid die u nooit had! Antistatische aandrijfriemen zijn noodzakelijk in vluchtige omgevingen, zoals in de energie-, landbouw- en petrochemische industrie. De Poly Chain Carbon Volt riem is de enige riem op de markt die een toonaangevende oplossing biedt die voldoet aan de ISO 9563 norm voor statische geleidbaarheid gedurende de volledige levensduur van de riem. De gepatenteerde statisch geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstofkoorden, weg van de aangedreven kant van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen. Gates gebruikt gepatenteerde koolstofvezeltrekkoorden voor meer vermogen, compactheid en flexibiliteit, terwijl ook het gebruik van de achterkant mogelijk is. In combinatie met Gates Poly Chain GT tandwielen beschikt u over een lichtgewicht, duurzaam en onderhoudsvrij systeem dat meer dan kan tippen aan rollenkettingen.

Sterke punten

•High power capacity and performance with a lightweight, clean-running construction
Equivalent capacity to roller chain drives in the same width
Supports a maintenance-free, energy saving operation
Patented design and construction
Quieter than roller chain drives

Toepassingen

Agriculture;Petrochemical Industries

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,011 g
Profiel14mgt
Werklengte3500 mm
Breedte riem37 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling14 mm
Aantal tanden250
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.453,62 excl. BTW
/ stuk
1.758,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen