MECALINE PA1012-SLANG ZWART 12X10 -846318 (RO=25M)

POLYAMIDE SLANGEN (PA)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:846318
Rubix:05170708
EAN:3660338081668
MECALINE PA1012-SLANG ZWART 12X10 -846318 (RO=25M)
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE PA1012-SLANG ZWART 12X10 -846318 (RO=25M)


MECALINE Polyamide slangen gemaakt van hoogwaardige polyamiden voor industriële en automotive toepassingen. Brede chemische compatibiliteit. Bestand tegen veel agressieve stoffen. Met name geschikt voor zwaardere omstandigheden. Temperatuurbereik: van -60°C tot +130°C. Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurzwart
Materiaalpa
Lengte rol25 m
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,42 excl. BTW
/ rol
102,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden