Referenties
Gates:PCC 8MGT 2200 21
Rubix:02350692
Fabrikant:927401275
EAN:5414465577291

Productdetails : GATES TANDRIEM 8MGT 2200 21 POLYCHAIN CARBON
Rubber synchrone riem met HTD tandprofiel. De trekkoorden bieden de vereiste sterkte, maar zijn tegelijkertijd uiterst flexibel en rekbestendig. Speciale ronde vertanding verbetert de spanningsverdeling en laat een zwaardere belasting toe. Zuinig in het gebruik. Smeren en naspannen ten gevolge van rek en slijtage zijn overbodig.
Sterke punten
• Lange en probleemloze levensduur.
• Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen.
• Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8mgt |
| Werklengte | 2200 mm |
| Breedte riem | 21 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
