GATES TANDRIEM PC2 8MGT 2600 12 POLYCHAIN

Polychain

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:PC2 8MGT 2600 12
Rubix:02350226
Fabrikant:927509117
EAN:5414465328480
GATES TANDRIEM PC2 8MGT 2600 12 POLYCHAIN
Technische samenvatting
Profiel8mgt
Werklengte2600 mm
Breedte riem12 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM PC2 8MGT 2600 12 POLYCHAIN


Powergrip GT3 is gemaakt uit een geavanceerd mengsel van materialen. Deze nieuwe, technisch geavanceerde riem is geschikt voor tal van industriële toepassingen. De Powergrip GT3 synchrone riem brengt 30% meer kracht over dan vroegere riemgeneraties. Het volledige gamma werkt op bestaande aandrijvingen zonder dat het aandrijfsysteem moet worden aangepast.

Sterke punten

• Aanzienlijk verhoogde vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorigegeneraties.
• Lagere onderhoudskosten dankzij langere levensduur.
• Compacte, lichte en kostenbesparende aandrijvingen.
• Uiterst bestand tegen tandoversprong.
• Smeren is overbodig.
• Statisch geleidend volgens de ISO 5 3-norm en kan gebruikt worden inomgevingen met ontploffi ngsgevaar. Certificaten worden geleverd opaanvraag.
• Geschikt voor HTD® type schijven.

Toepassingen

Industrial Application

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mgt
Werklengte2600 mm
Breedte riem12 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aantal tanden325
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
186,15 excl. BTW
/ stuk
225,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen