MECALINE PU-SLANG NATUREL 4X2,5 - 785574 (RO=25M)

POLYURETHAAN SLANGEN (PU)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:785574
Rubix:06261846
EAN:3660338032271
MECALINE PU-SLANG NATUREL 4X2,5 - 785574 (RO=25M)
Technische samenvatting
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurnatuurlijk
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE PU-SLANG NATUREL 4X2,5 - 785574 (RO=25M)


MECALINE Polyurethaan slang Shore 98 A, flexibel doorschijnend of gekleurd met grote flexibiliteit en hoge maat nauwkeurigheid. Deze slangen zijn met name geschikt voor de pneumatische markt, wanneer een kleine buigradius nodig is voor installaties. Temperatuurbereik: van -40°C tot +60°C. Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurnatuurlijk
Materiaalpu
Lengte rol25 m
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,08 excl. BTW
/ 4 rollen
71,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden