SMC NYLON SLANG TIA01W-20

Slang TIA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TIA01W-20
Rubix:A0190448
Fabrikant:TAU0425B-20
EAN:3618036139228
SMC NYLON SLANG TIA01W-20
Technische samenvatting
Binnendiameter2,18 mm
Buitendiameter3,18 mm
Kleurwit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC NYLON SLANG TIA01W-20


Inch Nylon Slang
•Geschikte buis O.D.: 1/8\" tot 1/2\"
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water
•Kleuren: zwart en wit.

Maat: 01 (ODØ3.18 IDØ2.18)
Kleur: W (Wit)
20: 20m rol

Toepassingen

Algemene pneumatiek

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Binnendiameter2,18 mm
Buitendiameter3,18 mm
Kleurwit
Materiaalnylon 12
Lengte rol20 m
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,15 excl. BTW
/ stuk
23,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen