SMC NYLON SLANG T1613W-20

Slang T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:T1613W-20
Rubix:05284461
Fabrikant:T1613W-20
EAN:3618036144703
SMC NYLON SLANG T1613W-20

Technische samenvatting

Binnendiameter13 mm
Buitendiameter16 mm
Kleurwit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC NYLON SLANG T1613W-20


Metrisch Nylon Slang
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.

Size: 1613 (ODØ16 IDØ13)
Color: W (White)
Roll Length: 20m Roll

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x440x320 mm
Logistiek gewicht1500 g
Binnendiameter13 mm
Buitendiameter16 mm
Kleurwit
Materiaalnylon 12
Lengte rol20 m
Land van oorsprongJP
€ 132,85 excl. BTW
/ rol
€ 160,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen