SMC POLYOLEFIN SLANG TPS1208B-20 (RO=20M)

Slang TP

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TPS1208B-20
Rubix:05298559
Fabrikant:TPS1208B-20
EAN:3618036619492
SMC POLYOLEFIN SLANG TPS1208B-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPS1208B-20 (RO=20M)


Clean Slang (Polyolefin Tube)
•Toepasbare buis O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 80 °C voor lucht en 5 tot 80 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw, geel en groen.

Maat: 1208 (ODØ12, IDØ8)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20m rol

Sterke punten

•Polyolefine-slang
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1072 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurzwart
Materiaalpolyolefine hars
Lengte rol20 m
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
97,78 excl. BTW
/ rol
118,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen