Referenties
SMC:T0806R-100
Rubix:05280464
Fabrikant:T0806R-100
Documenten
Productdetails : SMC NYLON SLANG T0806R-100 (RO=100M)
Metrisch Nylon Slang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | rood |
| Materiaal | nylon |
| Lengte rol | 100 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,96 excl. BTW
/ rol
€ 174,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen