MECALINE PU SLANG GROEN 12X8 25M 894162

POLYURETHAAN SLANGEN (PU)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:894162
Rubix:A0327702
EAN:3660338466113
MECALINE PU SLANG GROEN 12X8 25M 894162

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PU SLANG GROEN 12X8 25M 894162


MECALINE Polyurethaan slang Shore 98 A, flexibel doorschijnend of gekleurd met grote flexibiliteit en hoge maat nauwkeurigheid. Deze slangen zijn met name geschikt voor de pneumatische markt, wanneer een kleine buigradius nodig is voor installaties. Temperatuurbereik: van -40°C tot +60°C. Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurgroen
Materiaalpu
Lengte rol25 m
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 126,44 excl. BTW
/ rol
€ 152,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen