SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0604W-100 (RO=100M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TUH0604W-100
Rubix:05284089
Fabrikant:TUH0604W-100
SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0604W-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurwit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0604W-100 (RO=100M)


Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Geschikte buis O.D.: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en transparant.

Maat: 0604 (O.D.6, I.D.4, Hogedruktype)
Kleur: W (Melkwit)
Rol lengte: 100 m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2000 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurwit
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
87,13 excl. BTW
/ rol
105,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen