Referenties
SMC:TU0604YR-100
Rubix:05281209
Fabrikant:00028233
EAN:3618036613919

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0604YR-100 (RO=100M)
▪ Verkrijgbaar in 8 standaardkleuren
▪ Verkrijgbaar in 2 rolmaten
▪ Maximale bedrijfsdruk 0,8MPa bij 20°C
▪ Verkrijgbaar in 2 rolmaten
▪ Maximale bedrijfsdruk 0,8MPa bij 20°C
▪ Afmeting: 0604 (ODØ6 IDØ4)
▪ Kleur: YR (Oranje)
▪ Rollenlengte: 100 (100m rol)
▪ Kleur: YR (Oranje)
▪ Rollenlengte: 100 (100m rol)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | oranje |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -1,013 bar |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,59 excl. BTW
/ rol
€ 102,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen