SMC NYLON SLANG T1075B-20 (RO=20M)

Slang T

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:T1075B-20
Rubix:05286430
Fabrikant:00028487
SMC NYLON SLANG T1075B-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter7,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC NYLON SLANG T1075B-20 (RO=20M)


Metrisch Nylon Slang
•Geschikte buis O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.

Maat: 1075 (ODØ10, IDØ7.5)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x420x320 mm
Logistiek gewicht748 g
Binnendiameter7,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurzwart
Materiaalnylon 12
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,83 excl. BTW
/ rol
56,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen