SMC SOFT FLUOROPOLYMEER SLANG TD1075-20 (RO=20M)

Slang TD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TD1075-20
Rubix:05286476
Fabrikant:TD1075-20
EAN:3618036140217
SMC SOFT FLUOROPOLYMEER SLANG TD1075-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter7,5 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SOFT FLUOROPOLYMEER SLANG TD1075-20 (RO=20M)


Metrisch Soft Fluoropolymeer Slang
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Max. operating temperature: 260 °C
•Colour: translucent.

Size: 1075 (10mm)
Roll Length: 20m (66 ft.)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1540 g
Binnendiameter7,5 mm
Kleurtransparant
Lengte rol20 m
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
517,61 excl. BTW
/ rol
626,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen