PORTWEST PILOTJACK 3 IN 1 PJ50 HI-VIS ORANJE/MARINE MT XL
PORTWEST PILOTJACK 3 IN 1 PJ50 HI-VIS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:PJ50ONRXL
Rubix:A0030969
EAN:5036108204458

Documenten
Productdetails : PORTWEST PILOTJACK 3 IN 1 PJ50 HI-VIS ORANJE/MARINE MT XL
Het PJ50 Hi-Vis 3-in-1 pilotjack met hoge zichtbaarheid is ontworpen om doeltreffende bescherming te bieden in uiteenlopende en veeleisende werkomstandigheden. Dankzij het modulaire ontwerp is deze jas perfect compatibel met veranderende weersomstandigheden. Dit product combineert veiligheid, thermisch comfort en praktische functionaliteit met een robuust ontwerp en blijvende zichtbaarheid, zelfs na herhaaldelijk wassen.
Kenmerken:
Het PJ50 jack is ontwikkeld om maximale veiligheid en comfort te garanderen tijdens de hele werkdag. De Texpel™ Splash Eco afwerking van de stof zorgt voor uitstekende waterafstotendheid zonder PFAS (perfluoralkylstoffen). De geïntegreerde fleecevoering biedt doeltreffende thermische isolatie, wat ideaal is voor koude omgevingen. Dankzij de afritsbare mouwen, uitneembare bontvoering en kraag kan dit kledingstuk worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker. De gebreide manchetten en zoom zorgen voor een comfortabele pasvorm en extra bescherming tegen de wind. De tweewegritssluiting maakt snel en eenvoudig aan- en uittrekken mogelijk. Deze jas is uitgerust met meerdere praktische opbergzakken, waaronder een telefoonzak, een mouwzak, een pennenzak en binnenzakken, wat de veilige en toegankelijke opslag van persoonlijke bezittingen of gereedschap mogelijk maakt. Strategisch geplaatste reflecterende striping garandeert extra zichtbaarheid bij weinig licht.
Specificaties:
- Buitenlaag doek: Kingsmill polyester/katoen: 55% katoen, 45% polyester, 240 g
- Voering van het doek: 100% polyester bontvoering, 460 g
- Wattering: 100% polyester, 60 g
- Wattering mouwen: 100% polyester, 120 g
- Tweewegritssluiting
- Waterafstotende Texpel™ Splash Eco afwerking zonder PFAS
- Afneembare bontkraag en voering, afritsbare mouwen
- Gebreide manchetten en zoom
- Tien opbergzakken in totaal
- D-ring voor sleutels of ID-kaarten
- Machinewasbaar op max. 40 °C, prestaties gegarandeerd tot 25 wasbeurten
Normen:
Dit PJ50 pilotjack voldoet aan:
- EN ISO 20471 Klasse 3: garandeert hoge zichtbaarheid in risicovolle omgevingen, tot 25 wasbeurten;
- EN 342 (0,331 m²·K/W) Klasse 2: certificeert bescherming tegen kou, rekening houdend met thermische isolatie en luchtdoorlaatbaarheid.
Merkinformatie:
Portwest is een internationaal bedrijf gespecialiseerd in werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsoplossingen. Met meer dan 100 jaar expertise ontwerpt het merk innovatieve producten die bekendstaan om de betrouwbaarheid en prestaties. Portwest is actief in meer dan 130 landen en zet zich in voor het leveren van kwalitatieve, duurzame uitrusting die voldoet aan de hoogste internationale normen.
Kenmerken:
Het PJ50 jack is ontwikkeld om maximale veiligheid en comfort te garanderen tijdens de hele werkdag. De Texpel™ Splash Eco afwerking van de stof zorgt voor uitstekende waterafstotendheid zonder PFAS (perfluoralkylstoffen). De geïntegreerde fleecevoering biedt doeltreffende thermische isolatie, wat ideaal is voor koude omgevingen. Dankzij de afritsbare mouwen, uitneembare bontvoering en kraag kan dit kledingstuk worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker. De gebreide manchetten en zoom zorgen voor een comfortabele pasvorm en extra bescherming tegen de wind. De tweewegritssluiting maakt snel en eenvoudig aan- en uittrekken mogelijk. Deze jas is uitgerust met meerdere praktische opbergzakken, waaronder een telefoonzak, een mouwzak, een pennenzak en binnenzakken, wat de veilige en toegankelijke opslag van persoonlijke bezittingen of gereedschap mogelijk maakt. Strategisch geplaatste reflecterende striping garandeert extra zichtbaarheid bij weinig licht.
Specificaties:
- Buitenlaag doek: Kingsmill polyester/katoen: 55% katoen, 45% polyester, 240 g
- Voering van het doek: 100% polyester bontvoering, 460 g
- Wattering: 100% polyester, 60 g
- Wattering mouwen: 100% polyester, 120 g
- Tweewegritssluiting
- Waterafstotende Texpel™ Splash Eco afwerking zonder PFAS
- Afneembare bontkraag en voering, afritsbare mouwen
- Gebreide manchetten en zoom
- Tien opbergzakken in totaal
- D-ring voor sleutels of ID-kaarten
- Machinewasbaar op max. 40 °C, prestaties gegarandeerd tot 25 wasbeurten
Normen:
Dit PJ50 pilotjack voldoet aan:
- EN ISO 20471 Klasse 3: garandeert hoge zichtbaarheid in risicovolle omgevingen, tot 25 wasbeurten;
- EN 342 (0,331 m²·K/W) Klasse 2: certificeert bescherming tegen kou, rekening houdend met thermische isolatie en luchtdoorlaatbaarheid.
Merkinformatie:
Portwest is een internationaal bedrijf gespecialiseerd in werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsoplossingen. Met meer dan 100 jaar expertise ontwerpt het merk innovatieve producten die bekendstaan om de betrouwbaarheid en prestaties. Portwest is actief in meer dan 130 landen en zet zich in voor het leveren van kwalitatieve, duurzame uitrusting die voldoet aan de hoogste internationale normen.
Sterke punten
- 3-in-1 gebruik om het hele jaar door te dragen, ongeacht het weer;
- Duurzame hoge zichtbaarheid, zelfs na herhaaldelijk wassen;
- PFAS-vrije waterafstotende afwerking voor milieuvriendelijke bescherming tegen vocht;
- Verbeterd thermisch comfort dankzij bontvoering en wattering;
- Modulair ontwerp met afneembare mouwen, kraag en voering;
- Talrijke functionele opbergzakken voor veilige, georganiseerde opslag;
- Tweewegritssluiting om snel aan te trekken;
- Uitstekende bescherming tegen de kou, gecertificeerd volgens EN 342;
- Gebreide manchetten en zoom voor betere isolatie tegen de wind;
- Professioneel ontwerp dat robuustheid, functionaliteit en veiligheid combineert.
- Duurzame hoge zichtbaarheid, zelfs na herhaaldelijk wassen;
- PFAS-vrije waterafstotende afwerking voor milieuvriendelijke bescherming tegen vocht;
- Verbeterd thermisch comfort dankzij bontvoering en wattering;
- Modulair ontwerp met afneembare mouwen, kraag en voering;
- Talrijke functionele opbergzakken voor veilige, georganiseerde opslag;
- Tweewegritssluiting om snel aan te trekken;
- Uitstekende bescherming tegen de kou, gecertificeerd volgens EN 342;
- Gebreide manchetten en zoom voor betere isolatie tegen de wind;
- Professioneel ontwerp dat robuustheid, functionaliteit en veiligheid combineert.
Toepassingen
Het PJ50 3-in-1 pilotjack met hoge zichtbaarheid wordt aanbevolen voor professionals die werken in de bouw, wegeninfrastructuur, logistiek, industrie of gemeentelijke diensten. Het is bijzonder geschikt voor koude of natte buitenomstandigheden, waar zichtbaarheid en thermische bescherming essentieel zijn. Dit kledingstuk is ideaal voor bouwvakkers, onderhoudstechnici, wegwerkers, magazijnmedewerkers of operators die in verkeersgebieden werken. De modulaire eigenschappen maken dit product tot een slimme keuze voor gebruikers die op zoek zijn naar een enkel kledingstuk dat geschikt is voor verschillende omgevingen en seizoenen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 55% katoen, 45% polyester (buitenkant stof);100% polyester (voering stof, vulling stof) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,14 excl. BTW
/ stuk
€ 66,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen