GATES TANDRIEM GT3 5MGT 1500 15 POWERGRIP

Powergrip GT3

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT3 1500 5MGT 15
Rubix:02301204
Fabrikant:940045270
EAN:5414465317095
GATES TANDRIEM GT3 5MGT 1500 15 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel5mgt3
Werklengte1500 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 5MGT 1500 15 POWERGRIP


Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.

Sterke punten

• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mgt3
Werklengte1500 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden300
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,31 excl. BTW
/ stuk
60,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen