Referenties
Bahco:2223 D-150
Rubix:10065480
EAN:7314150033591

Productdetails : BAHCO DRAADSTRIPTANG 150MM 2223 D-150
Draadstriptang voor het strippen van koperen kabels tot 5 mm. Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, PVC gecoate handgrepen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Draaddiameter | 17 mm |
| Gewicht | 170 g |
| Lengte | 165 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,35 excl. BTW
/ stuk
€ 33,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
