CUTLINE PRECIS. MACHINERUIMER HSS CO5 1/100 18,03MM - 87
PRECISIE MACHINERUIMERS - HSS-E Co5%
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:873139
Rubix:20855673
EAN:3660338267819


Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 18,03 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 182 mm |
| Materiaal mantel | hss-co |
Documenten
Productdetails : CUTLINE PRECIS. MACHINERUIMER HSS CO5 1/100 18,03MM - 87
De spaangroeven en de rechte snede vergemakkelijkt de circulatie van het smeermiddel en verbetert de koeling. Aanbevolen voor doorlopende gaten.
Tolerantie: Van Ø 0,6 tot 3,00 = 0/ +3μ- Van Ø 3,01 tot 6,00 = 0 / +4μ - Van Ø 6,01 tot 20,00 = 0/ +5μ - Schacht diameter h8.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 18,03 mm |
| Totale lengte | 182 mm |
| Materiaal mantel | hss-co |
| Snijlengte | 129 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes