FESTO PRECISIEDRUKREGELVENTIEL MS6-LRP-3/8-D4-A8 538014

Precisiedrukregelventiel MS6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LRP-3/8-D4-A8
Rubix:05132376
Fabrikant:538014
EAN:4052568175122
FESTO PRECISIEDRUKREGELVENTIEL MS6-LRP-3/8-D4-A8 538014

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,05 bar
Maximale bedrijfsdruk2,5 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PRECISIEDRUKREGELVENTIEL MS6-LRP-3/8-D4-A8 538014


Precisiedrukregelventiel MS6-LRP-3/8-D4-A8 indirect gestuurde regelaar, werkdruk tot 2,5 bar. Grootte=6, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=voorgestuurd precisie-membraanregelventiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1102,2 g
Minimale bedrijfsdruk0,05 bar
Maximale bedrijfsdruk2,5 bar
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
193,42 excl. BTW
/ stuk
234,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen