FESTO PRECISIEMANOMETER MAP-40-4-1/8-EN 162842
Precisiemanometer MAP
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MAP-40-4-1/8-EN
Rubix:05103524
Fabrikant:162842
EAN:4052568006471

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | bourdon-buis manometer |
Documenten
Productdetails : FESTO PRECISIEMANOMETER MAP-40-4-1/8-EN 162842
Precisiemanometer MAP-40-4-1/8-EN met aanduiding in bar en psi. Afleesbereik [bar]=0 - 4 bar, Volgens norm=EN 837-1, Nominale grootte manometer=40, Constructieve opbouw=Buisveer-manometer, Soort bevestiging=inline-installatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x50x50 mm |
| Logistiek gewicht | 46,2 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | bourdon-buis manometer |
| Materiaal | pbt, messing, ps |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,21 excl. BTW
/ stuk
€ 22,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden