Referenties
Festo:VAM-63-V1/0-R1/4-EN
Rubix:05105006
Fabrikant:537811
EAN:4052568049591

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 0 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/4 '' |
| Type | vam |
Documenten
Productdetails : FESTO VACUUMMETER VAM-63-V1/0-R1/4-EN 537811
Vacuümmeter VAM-63-V1/0-R1/4-EN met aanduiding in bar. Nominale grootte manometer=63, Aansluitpositie=Achterkant centrisch, Gebaseerd op norm=DIN EN 837-1, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 70x60x70 mm |
| Logistiek gewicht | 109 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/4 '' |
| Type | vam |
| Materiaal | abs, ps, messing |
| Minimale bedrijfsdruk | -1 bar |
| Land van oorsprong | PL |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,05 excl. BTW
/ stuk
€ 31,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden