STAHLWILLE KABELEX ONTGRENDELINGS GEREEDSCHAP 1554

Precisietang

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:74620004
Rubix:10126917
EAN:4018754130535
STAHLWILLE KABELEX ONTGRENDELINGS GEREEDSCHAP 1554

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenplat
Beklengte23 mm
Lengte107 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE KABELEX ONTGRENDELINGS GEREEDSCHAP 1554


Voor vlakke stekkers met een ontgrendelingskanaal.

Sterke punten

•Bicoloured handle: With locking blade cover, to protect the fine blade and guard against injury
- easier to handle for fine and intricate work on miniature connectors
Releases cable connectors quickly and easily without cutting them off – saves time and money
Also available in carefully selected sets
Over 30 different cable extractors available
Blades made of extremely tough and durable chrome vanadium and special spring steel
For flat plug-in sockets locked in terminals with single release channel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x23x107 mm
Logistiek gewicht16 g
Vorm van de bekkenplat
Beklengte23 mm
Lengte107 mm
Snijcapaciteit2,8 mm
Gewicht16 g
Materiaalchrome alloy steel en speciaal veerstaal
26,16 excl. BTW
/ stuk
31,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen