ROEBUCK OPLAADBARE LED LAMP 6000 LUMEN INCL. STATIEF- 898378
Koplamp
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:898378
Rubix:A0839265
Fabrikant:898378
EAN:3660338521133





Documenten
Productdetails : ROEBUCK OPLAADBARE LED LAMP 6000 LUMEN INCL. STATIEF- 898378
Accessoires zijn niet inbegrepen bij dit product. Je vindt alle beschikbare accessoires terug in de datasheet en bij de complementaire producten op onze webshop.
LED type SMD LED
Schakelmodus 600 / 1200 / 2400 / 6000 Lm
CRI: 80 CRI+, CCT 2700K - 3500K - 4500K - 5500K - 6500K
Batterij 14.8 V 5200mAh Li-ion batterij
Bedrijfstijd 16h / 8h / 4h / 2h
Oplaadtijd 4,5 h
Standaarden en certificeringen CE, UKCA, IP65, IK07
Schakelmodus 600 / 1200 / 2400 / 6000 Lm
CRI: 80 CRI+, CCT 2700K - 3500K - 4500K - 5500K - 6500K
Batterij 14.8 V 5200mAh Li-ion batterij
Bedrijfstijd 16h / 8h / 4h / 2h
Oplaadtijd 4,5 h
Standaarden en certificeringen CE, UKCA, IP65, IK07
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 6000 lm |
| Spanning | 14,8 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,10 excl. BTW
/ stuk
€ 302,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen