BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 6X57X93 2608577650
PRO Metal HSS-G Metaalboor, 4,6x47x80
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577650
Rubix:A0890393
Fabrikant:2608577650
EAN:6949509243614



Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G, 6X57X93 2608577650
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 14,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
