BOSCH BOOR PRO S-STEEL HSS-CO, 2X29X49 MM 2608577589
PRO Stainless Steel HSS-Co spiraalboor
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577589
Rubix:A0890683
Fabrikant:2608577589
EAN:6949509243003




Productdetails : BOSCH BOOR PRO S-STEEL HSS-CO, 2X29X49 MM 2608577589
Ben je op zoek naar boren waarmee je zuivere sneden in roestvrij staal kunt maken? Boren die snel werken, nauwkeurige resultaten opleveren en niet snel slijten? PRO Stainless Steel HSS-Co spiraalboren zijn sterk en schieten niet weg, zodat je keer op keer zuivere en nauwkeurige gaten kunt boren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2 mm |
| Totale lengte | 49 mm |
| Snijlengte | 24 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,33 excl. BTW
/ stuk
€ 2,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
