BOSCH HOUTBOOR PRO WOOD HEX 2 X 24 X 62 MM 2608577699
PRO Wood Houtboor HEX
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608577699
Rubix:A0890534
Fabrikant:2608577699
EAN:6949509244109



Documenten
Productdetails : BOSCH HOUTBOOR PRO WOOD HEX 2 X 24 X 62 MM 2608577699
Het kan een uitdaging zijn om nieuwe gaten precies daar te maken waar je ze nodig hebt. Maar niet met PRO Wood HSS boren met centreerpunt, ontworpen voor precisieboren in hard- en zachthout.
Het kan een uitdaging zijn om nieuwe gaten precies daar te maken waar je ze nodig hebt. Maar niet met PRO Wood HSS boren met centreerpunt, ontworpen voor precisieboren in hard- en zachthout.
Sterke punten
•Precision drilling in wood
Brad Point tip centres the drill bit, helping you get clean, accurate holes
High-speed steel ground for long-lasting performance
Hex shank for a strong connection and maximum torque transmission in three-jaw chucks and ¼" internal hex tool holders
Brad Point tip centres the drill bit, helping you get clean, accurate holes
High-speed steel ground for long-lasting performance
Hex shank for a strong connection and maximum torque transmission in three-jaw chucks and ¼" internal hex tool holders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 61 mm |
| Boordiameter | 2 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,83 excl. BTW
/ stuk
€ 4,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
