SMC 2/2 VENTIEL VNB211A-F15A-5DZ-Q

Procesklep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VNB211A-F15A-5DZ-Q
Rubix:05297907
Fabrikant:VNB211A-F15A-5DZ-Q
EAN:3618036571271
SMC 2/2 VENTIEL VNB211A-F15A-5DZ-Q

Technische samenvatting

Type koppelingg-draad (bspp)
Typeprocesklep
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VNB211A-F15A-5DZ-Q


Model VNB voor debietregeling maakt toepassing mogelijk met een breed scala aan vloeistoffen, zoals lucht, water, olie, gas en vacuüm.
•Procesventielserie VNB
•Externe stuurmagneet
•Opening: 7 mm tot 50 mm
•Poortgrootte: 1/8 tot 2 Rc(PT)
•Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM, EPR

Regiocode: Japan, Azië, Australië
Grootte: 2 [ø15(ø11)]
Ventieltype: 1 [NC (bedrijfsdruk 05 MPa)]
Afdichtingsmateriaal: A (NBR-afdichting)
Materiaal behuizing: Standaard (bronzen behuizing)
Optie stuursysteem: Standaard
Schroefdraad: F (G(PF))
Poortgrootte: 15A (1/2)
Spanning: 5 (24 VDC)
Aansluitdraad: DZ (DIN-aansluiting met licht- en overspanningsbeveiliging)
Handmatige override: Niet-vergrendelbare drukknop
Beugel: Geen
CE-gemarkeerd: Q (CE-gemarkeerd)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingg-draad (bspp)
Typeprocesklep
€ 96,53 excl. BTW
/ stuk
€ 116,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen