SMC PROCESPOMP PA3210-03

Procespompen PA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PA3210-03
Rubix:05297691
Fabrikant:PA3210-03
EAN:3618036274585
SMC PROCESPOMP PA3210-03

Technische samenvatting

Oliecapaciteit75 cm³
Nominale druk6 bar
Typedubbelwerkende membraanpomp
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PROCESPOMP PA3210-03


Procespomp, Dubbelwerkend, Automatisch Werkend
•Air pilot type process pump
•Discharge rate 1 to 20ℓ /min
•Compact, large capacity
•Easy maintenance due to structural
•design that allows the diaphragm and
•check valve to be replaced individually
•2 to 5 time longer life than that of
•conventional pumps

Body Material: 2 [SCS14 (Stainless Steel)]
Diaphragm Material: 1 [PTFE (Fluororesin)]
Thread: Rc(PT)
Option: Only Body

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2222 g
Oliecapaciteit75 cm³
Nominale druk6 bar
Typedubbelwerkende membraanpomp
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht1,7 kg
Seriepa3000
Land van oorsprongJP
767,10 excl. BTW
/ stuk
928,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen