Referenties
SMC:VNB301B-F20A
Rubix:05297909
Fabrikant:VNB301B-F20A

Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VNB301B-F20A
Model VNB voor debietregeling maakt de toepassing met een breed scala aan vloeistoffen zoals lucht, water, olie, gas en vacuüm mogelijk.
VNB (Air Operated), Process Valve for Flow Control
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Type | procesklep |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,32 excl. BTW
/ stuk
€ 106,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen