MILWAUKEE DIAMANT KOMSCHIJF DCWU 125MM
Professionele diamantbekerwielen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932451186
Rubix:A0652255
EAN:4002395138746



Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DIAMANT KOMSCHIJF DCWU 125MM
Voor het snel afslijpen van dikke betonlagen.
Voor het egaliseren van betonnen, granieten en natuurstenen oppervlakken.
Voor het afslijpen van randen, bijv. hoge randen van beton, graniet, natuursteentegels.
Voor het egaliseren van betonnen, granieten en natuurstenen oppervlakken.
Voor het afslijpen van randen, bijv. hoge randen van beton, graniet, natuursteentegels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 5 mm |
| Toepassing | universele diamant komschijf (dcwu) voor het snel slijpen en egaliseren van beton en andere bouwmaterialen; geschikt voor ruw maken vóór het aanbrengen van een nieuwe coating. |
| Vorm | komschijf |
| Model | dcwu 125 |
| Max. toerental | 7000 rpm |
| Serie | dcwu |
| Boringmaat | 22,23 mm |
| Bouwvorm | diamant komschijf (dcwu) met segmenten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,63 excl. BTW
/ stuk
€ 55,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
