MAKITA 40V MAX CAMPING LAMP MET RADIO EN BLUETOOTH MR009GZ
40 V Max Camping lamp met radio en Bluetooth
Zie technische informatieReferenties
Makita:MR009GZ
Rubix:A0660212
Fabrikant:MR009GZ
EAN:0088381763455

Productdetails : MAKITA 40V MAX CAMPING LAMP MET RADIO EN BLUETOOTH MR009GZ
XGT 40 V Max Camping lamp met radio en Bluetooth functie Uitgerust met Bluetooth: voor het draadloos verbinden van smartphones voor het afspelen van muziek. DAB/DAB+ digitale radio: storingsvrije, betere geluidskwaliteit en toegang tot meer radiozenders. Heeft ook bereik op de FM-band. Digitale tuner met 9 preselecties op zowel DAB als FM en automatisch zender zoeken. Groot digitaal LCD display met achtergrondverlichting en duidelijke cijfers. Tot 21 uur luisterplezier op 1 volle acculading (BL4050F) i.c.m. gebruik van de lamp. Keuze uit 3 verschillende licht tinten: daglicht wit, natuurlijk wit en warm wit. Voorzien van helderheidsinstelling in 2 standen. De lamp geeft naar keuze 270° of 360° licht. Tevens voorzien van zaklamp aan de bovenkant instelbaar in 2 standen. Voorzien van USB aansluiting om smartphone op te kunnen laden, deze radio is niet geschikt om accu's mee op te laden. De FM antenne is ingebouwd in de lensbeschermer. DAB weergave: zendernaam, programmatype, multiplexnaam, tijd/datum, frequentie, bitsnelheid/audiotype en signaalsterkte. Geleverd met handige draagriem met haak om de lamp op te hangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 310 lm |
| Vermogen | 3 W |
| Spanning | 40 V |
| Model | mr009gz |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,65 excl. BTW
/ stuk
€ 170,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
