SMC DRUKSENSOR PSE570-01-28N
PSE570, druksensor voor algemene vloeistoffen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:PSE570-01-28N
Rubix:A0727638
Fabrikant:PSE570-01-28N

Documenten
Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE570-01-28N
Digitale drukschakelaar Drukwaarden: tot 10 MPa Nauwkeurigheid: tot 1% F.S. Uitgang: IO-Link, NPN/PNP of analoog (spanning/stroom) Behuizing tot IP65.
Sterke punten
Toepasselijke vloeistoffen: gas of vloeistof die geen aantasting of corrosie veroorzaakt aan materialen van onderdelen die in contact komen met de vloeistof. 6 nominale drukbereiken: -100 tot 100 kPa, 0 tot 500 kPa, 0 tot 1 MPa, 0 tot 2 MPa, 0 tot 5 MPa, 0 tot 10 MPa. Proefdruk: 3 keer hoger dan de nominale druk. Uitgangen: IO-Link, NPN/PNP en analoog (spanning/stroom). Spanningsbestendigheid: 500 V ACM12-connector voor bedrading Behuizing: IP65.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pse570, druksensor voor algemene vloeistoffen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,60 excl. BTW
/ stuk
€ 109,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen