Referenties
Honeywell:2132255-07
Rubix:A0558864
Fabrikant:2132255-07
EAN:3603835705637


Technische samenvatting
| Maat | 7 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN PF PU FIRST WHITE MT 7
Witte gebreide polyamide handschoen, witte PU coating op de palm en vingers. Normen: EN388 en EN420.
Sterke punten
Uitzonderlijke vingergevoeligheid. Zonder siliconen.
Toepassingen
Alle werkzaamheden in een droge omgeving waarbij uitstekende beweeglijkheid en bescherming tegen microscopische snijwonden vereist zijn Voorbeelden van toepassingen: Assemblagewerkzaamheden van elektronische componenten (halfgeleiders, microprocessors) Assemblage en assemblage van mechanische onderdelen in de auto-industrie en de sub-contracting Inpakken, verpakken, sorteren van kleine onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 236x130x10 mm |
| Gewicht verpakking | 21 g |
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| ESD | nee |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Materiaal | polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,20 excl. BTW
/ 10 paar
€ 20,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen