FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQH-T-Q6-Q4-P10 578386

Push-In T-verbindingsstuk NPQH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQH-T-Q6-Q4-P10
Rubix:06148738
Fabrikant:578386
EAN:4052568060893
FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQH-T-Q6-Q4-P10 578386

Technische samenvatting

Materiaalnikkelgeplateerd messing (behuizing, ontgrendelring);fluorkoolstofrubber (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (klem);pei (beschermring, drukring)
Aansluiting 112
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQH-T-Q6-Q4-P10 578386


Push-In T-verbindingsstuk NPQH-T-Q6-Q4-P10 578386

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalnikkelgeplateerd messing (behuizing, ontgrendelring);fluorkoolstofrubber (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (klem);pei (beschermring, drukring)
Aansluiting 112
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Profielnpqh-t
Aansluiting 29
Aangepaste tariefcode74199990
4,41 excl. BTW
/ stuk
5,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen