MECALINE PVC-SLANG D.150MM L10 M 884784

PVC ventilatieslang, met spiraal, grijs

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:884784
Rubix:27859918
EAN:3660338381348
MECALINE PVC-SLANG D.150MM L10 M 884784

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Maximale bedrijfsdruk0,08 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PVC-SLANG D.150MM L10 M 884784


Materiaal : PVC (grijs), staal
Wanddikte : ca. 0,25mm
Werktemperatuur -20°C/+80 °C
Geschikt voor bijvoorbeeld afzuigen van dampen, gassen of als ventilatieslang
Rol a 10m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter150 mm
Maximale bedrijfsdruk0,08 bar
Lengte10 m
Buitendiameter155 mm
Dikte materiaal0,25 mm
Boogradius79 mm
€ 341,31 excl. BTW
/ rol
€ 412,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen