SALDAFORM/RR 3821 ACETYLEENSL.RD/RIB 6X13MM (PER ROL 50M)

Acetyleen lasslang conform ISO 3821 (voorheen EN 559)

Zie technische informatie

Referenties

Teguma:SALDAFORM/RR ISO 3821 6X13 MM
Rubix:27060449
Fabrikant:3255006000
EAN:4030477007987
SALDAFORM/RR 3821 ACETYLEENSL.RD/RIB 6X13MM (PER ROL 50M)

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : SALDAFORM/RR 3821 ACETYLEENSL.RD/RIB 6X13MM (PER ROL 50M)


Teguma Saldaform/rood. Acetyleen lasslang conform ISO 3821. Geschikt voor acetyleen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht160 g
Binnendiameter6 mm
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Buitendiameter13 mm
Dikte materiaal3,5 mm
Materiaalrubber
Druk niet-barsten60 bar
90 mm
420 mm
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode40093100
€ 114,50 excl. BTW
/ 50 meters
€ 138,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden