ARGON ISO3821 SLANG ZWART 20B 9X16MM (PER ROL 40M)
Autogeen slang volgens ISO 3821 (voorheen EN 559)
Zie technische informatieReferenties
Teguma:3262009000
Rubix:A0635371
Fabrikant:3262009000
EAN:4030477139183

Productdetails : ARGON ISO3821 SLANG ZWART 20B 9X16MM (PER ROL 40M)
Autogeen slang volgens EN 559 9x16mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Dikte materiaal | 3,5 mm |
| Druk niet-barsten | 60 bar |
| 130 mm | |
| 380 mm | |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 40093100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,80 excl. BTW
/ 40 meters
€ 151,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
