Referenties
Trelleborg:0061640
Rubix:27100033

Documenten
Productdetails : SLANG HYDRO ECO D. 8 MM ROLLENGTE 20M
Lossen van petroleumproducten met een aromatengehalte dat zelfs hoger dan 50% kan zijn (loodhoudende, loodvrije benzine en diesel). Voor retourlijnen voor olie en vet in hydraulische systemen, perslucht en bepaalde andere gassen (oliehoudende stoom). Ook voor toevoer- en terugvoersystemen voor petroleum of voor brandstof/olie-bevattende luchtvacuümlijnen.
Sterke punten
Special olie- en benzine bestendig binnenwand. Uitstekende buigradius. Flexibel bij elke temperatuur. Buitenwand slijtvast en bestand tegen weersomstandigheden en tegen spatten van de vervoerde vloeistoffen.
Toepassingen
Olie- en petroleum
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 30 bar |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Boogradius | 52 mm |
| Druk niet-barsten | 30 bar |
| Land van oorsprong | FR |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 20 meters
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen