AVENTICS SCHROEFKOPPELING QR1-S-RSK-DA04 - 2121504000

QR1-S Standaard serie

Zie technische informatie
Referenties
Aventics:2121504000
Rubix:05081709
Fabrikant:2121504000
EAN:3661475928304
AVENTICS SCHROEFKOPPELING QR1-S-RSK-DA04 - 2121504000
Technische samenvatting
Aansluiting 14
Materiaalpolybutyleentereftalaat (pbt)
Zie alle specificaties

Productdetails : AVENTICS SCHROEFKOPPELING QR1-S-RSK-DA04 - 2121504000


Unie gelijk rechts. Serie QR1-S Standaard.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 14
Materiaalpolybutyleentereftalaat (pbt)
Lengte33,4 mm
Minimale temperatuur0 °C
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch4 mm
Aangepaste tariefcode73072980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,10 excl. BTW
/ 10 stuks
53,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen