FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/4-6 186118 (132051)

QS Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSL-G1/4-6
Rubix:06147428
Fabrikant:186118
EAN:4052568014667
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/4-6 186118 (132051)

Technische samenvatting

Materiaalpbt
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/4-6 186118 (132051)


L-insteekfitting QSL-G1/4-6 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=3,6 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x80x15 mm
Logistiek gewicht23,5 g
Materiaalpbt
Aansluiting 1g 1/4
Profielqsl
Aansluiting 212,5
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
3,21 excl. BTW
/ stuk
3,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden