FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING NPQR-H-Q6-E 8085730

Push-in doorvoeraansluiting roestvrij staal NPQR-H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQR-H-Q6-E
Rubix:05119677
Fabrikant:8085730
EAN:4052568455088
FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING NPQR-H-Q6-E 8085730
Technische samenvatting
Materiaalroestvrij staal (behuizing, beschermring, ontgrendelring, moer, onderdeel buisklem);fpm (buisafdichting);ppsu (drukring)
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING NPQR-H-Q6-E 8085730


Push-in doorvoeraansluiting roestvrij staal NPQR-H-Q6-E 8085730

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal (behuizing, beschermring, ontgrendelring, moer, onderdeel buisklem);fpm (buisafdichting);ppsu (drukring)
Aansluiting 16 mm
Profielnpqr
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur150 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,64 excl. BTW
/ stuk
43,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen